Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher m.Quergr.T 40x100mm 2K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000825038
EAN/GTIN:
     4015448736509
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Klinge S2-Stahl · verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: S2-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 40
Klingenlänge:
100 mm
für Schrauben:
M 8,0
Marke:
PROMAT
Ausführung:
2-Komponentengriff
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 40, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit Quergriff, T-Griff, T-Griff Schraubendreher, T-Griff Stiftschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.