Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendreher SW 5mm kurz 80x28mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000825180
EAN/GTIN:
     4015448404415
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
S2-Stahl matt verchromt · Schlüsselenden gefast · Oberfläche matt verchromt · ISO 2936 K
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Schenkellänge:
80 x 28 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Form:
kurz
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,332*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.