Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX 13 SW 6mm L.105mm Form A CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40080606
EAN/GTIN:
     4018754018710
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° · dünnwandige Ringe - perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen DIN 3113 Form A ISO 3318, ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
105 mm
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A
Modell:
13 6
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,67*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 5,92*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 5,97*
Lager 1498
8
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 6,09*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,41*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,97*
Ähnlich
PROMAT
4000823506
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.