Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX 13 SW 14mm L.165mm Form A CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826009
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40081414
EAN/GTIN:
     4018754018796
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° · dünnwandige Ringe - perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen DIN 3113 Form A ISO 3318, ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
165 mm
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A
Modell:
13 14
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 7,67*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 8,00*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,05*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,18*
Lager 1498
8
1
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,41*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,97*
Ähnlich
PROMAT
4000823514
ab € 0,93*
Ähnlich
RS Pro
4953481
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.