Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel OPEN-RATCH 17 SW 10mm L.158mm umschaltbar,Rings.15Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Ratschenringmaulschlüssel OPEN RATCH SW 10mm L.158mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826065
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41171010
EAN/GTIN:
     4018754239153
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
umschaltbar · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 15°, abgewinkelt · 72 ZähneWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
158 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 15 °
Rückschwenkwinkel:
5 °
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
32
1
€ 5,45*
ab € 11,53*
€ 14,98*
2 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 15,03*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 11,55*
€ 15,15*
1
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 15,23*
1 Tag
32
5
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.