Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 4205 SW 60mm L.270mm Spezialstahl STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000826126
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050060
EAN/GTIN:
     4018754024285
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 60mm
schlagringschlüssel stahlwille
Spezialstahl · stahlgrau · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 270mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
60 mm
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 60,88*
€ 75,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,89*
€ 75,39*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 62,68*
€ 77,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,91*
€ 77,41*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 81,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,54*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 31,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 41,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 43,57*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 50,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 57,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.