Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 44 K 1/4 Zoll Innen-6-kant 4mm L.28mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826256
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01120004
EAN/GTIN:
     4018754000630
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Länge:
28 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
Innen-6-kant
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Modell:
01120004
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 5,93*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 5,98*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,65*
€ 6,10*
Lager 1498
57
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,63*
€ 6,10*
1 Tag
57
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,76*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,73*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000821044
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.