Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz 4 mm 1/4 Zoll für Innensechskant Länge 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE01120004
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01120004
EAN/GTIN:
     4018754000630
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendreher-Einsatz für Innensechskantschrauben mit 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Ausführung
• Spitzen brüniert
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Sechskant
Länge:
28 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
DIN:
3120
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Einsteckschlüssel, Steckschlüssel Einsätze, Steckschlüssel Einsatz, Nuss, Nüsse, Innensechskant, Inbus, STAHLWILLE
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 5,84*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 5,89*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 5,89*
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,64*
€ 6,01*
Lager 245
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,63*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01120003
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
01120005
ab € 4,42*
Ähnlich
PROMAT
4000821044
ab € 0,89*
Ähnlich
Stahlwille
01300002
ab € 4,79*
Ähnlich
Stahlwille
01351040
ab € 5,49*
Ähnlich
Stahlwille
01290001
ab € 4,69*
Ähnlich
Stahlwille
01290002
ab € 4,71*
Ähnlich
Stahlwille
01290003
ab € 4,69*
Ähnlich
Stahlwille
01290004
ab € 4,72*
Ähnlich
Stahlwille
01300001
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.