Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 Zoll 12-kant SW 14mm L.38mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826354
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03010014
EAN/GTIN:
     4018754005222
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
38 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M 7 DIN EN 3709
Modell:
03010014
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,92*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 6,09*
5 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,66*
€ 6,13*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,14*
Lager 1498
2
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
03010008
ab € 4,84*
Zubehör
Stahlwille
03010009
ab € 4,97*
Zubehör
Stahlwille
03010010
ab € 4,12*
Zubehör
Stahlwille
03010012
ab € 4,47*
Zubehör
Stahlwille
03010013
ab € 4,08*
Zubehör
Stahlwille
03010015
ab € 4,53*
Zubehör
Stahlwille
03010016
ab € 4,54*
Zubehör
Stahlwille
03010017
ab € 4,59*
Zubehör
Stahlwille
03010018
ab € 4,87*
Zubehör
Stahlwille
03010019
ab € 4,59*
Zubehör
Stahlwille
03010021
ab € 5,62*
Zubehör
Stahlwille
03010026
ab € 7,31*
Zubehör
Stahlwille
03010030
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.