Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 Zoll 12-kant SW 32mm L.47mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826371
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03010032
EAN/GTIN:
     4018754005390
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Länge:
47 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M 7 DIN EN 3709
Modell:
03010032
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 9,70*
10 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,70*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,99*
€ 10,28*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 10,41*
Lager 1498
12
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,18*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,61*
Ähnlich
PROMAT
4000821272
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.