Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 51 1/2 Zoll 12-kant SW 15mm L.83mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826375
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03020015
EAN/GTIN:
     4018754005598
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
lange Ausführung · 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
83 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Modell:
03020015
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,84*
€ 16,31*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,00*
€ 16,36*
Lager 1498
13
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 13,23*
€ 16,75*
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 16,77*
1 Tag
13
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,54*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,79*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,13*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.