Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 51 1/2 Zoll 12-kant SW 32mm L.83mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826387
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03020032
EAN/GTIN:
     4018754005727
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
lange Ausführung · 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Länge:
83 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
12-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Modell:
03020032
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,93*
€ 20,72*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,91*
€ 20,75*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,05*
€ 20,79*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 21,24*
Lager 1498
14
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,96*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020022
ab € 12,97*
Ähnlich
Stahlwille
03020024
ab € 12,97*
Ähnlich
Stahlwille
03020027
ab € 14,38*
Ähnlich
Stahlwille
03020030
ab € 15,01*
Ähnlich
Stahlwille
03100020
ab € 8,24*
Ähnlich
Stahlwille
03100025
ab € 7,84*
Ähnlich
Stahlwille
03100027
ab € 7,85*
Ähnlich
Stahlwille
03100030
ab € 7,09*
Ähnlich
Stahlwille
03100040
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.