Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll TX T40 L.55mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826392
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03100040
EAN/GTIN:
     4018754006687
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T40
Länge:
55 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Ausführung:
TX
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Modell:
03100040
Marke:
STAHLWILLE
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 10,52*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 11,06*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 8,62*
€ 11,10*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 11,11*
Lager 1498
26
1
€ 5,45*
ab € 9,14*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020022
ab € 12,97*
Ähnlich
Stahlwille
03020024
ab € 13,00*
Ähnlich
Stahlwille
03020027
ab € 14,45*
Ähnlich
Stahlwille
03020030
ab € 15,06*
Ähnlich
Stahlwille
03020032
ab € 16,59*
Ähnlich
RS Pro
1923804
ab € 5,59*
Ähnlich
Stahlwille
03100020
ab € 8,25*
Ähnlich
Stahlwille
03100025
ab € 7,87*
Ähnlich
Stahlwille
03100027
ab € 7,84*
Ähnlich
Stahlwille
03100030
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.