Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff 558 510mm D.20mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Handgriff L.510mm
Handgriff L.510mm
Handgriff L.510mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826483
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     15170000
EAN/GTIN:
     4018754013449
Suchbegriffe:
Gleitgriff
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
20 mm (3/4 ″) · passend zum Umschalt-Knarrenkopf Art.-Nr. 4000 826 482 und Gleitstück 4000 826 430
Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Marke:
STAHLWILLE
Durchmesser:
20 mm
Modell:
15170000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 20,28*
€ 24,50*
1 Tag
9
3
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 26,66*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 22,65*
€ 28,74*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 25,17*
€ 30,38*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,10*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
ab € 92,26*
Sonstiges
Stahlwille
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.