Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/II65 Fix 130-650 Nm 22x28mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826533
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503465
EAN/GTIN:
     4018754269778
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · für Arbeiten in der Serienproduktion · Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden · ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert · die mitgelieferte Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation, ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel · keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung · schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung · Doppel-Stopp-Signal · sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N.m/ft, lb bzw. ft, lb/in, lb · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · 2-Komponentengriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) · Genauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Wert · Besonderheit: Kein Rücksetzen auf \"0\" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird. Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird Weitere technische Eigenschaften: · Sk: 55mm · Lk: 900mm · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
730/II65 Fix
Arbeitsbereich Nm:
130 - 650 Nm
Skalenteilung:
50 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
100 - 480 lbf.ft
Aufnahme mm:
22 x 28 mm
Länge:
911 mm
Marke:
STAHLWILLE
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 588,92*
€ 638,46*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 587,39*
€ 639,08*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 590,23*
€ 642,37*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 594,35*
€ 645,31*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 593,43*
€ 653,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,37*
€ 764,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,34*
€ 759,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,06*
€ 742,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,71*
€ 727,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,23*
€ 702,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96503080
ab € 696,77*
Ähnlich
Stahlwille
96503100
ab € 913,91*
Ähnlich
Stahlwille
96502110
ab € 271,05*
Ähnlich
Stahlwille
96502120
ab € 305,71*
Ähnlich
Stahlwille
96503105
ab € 237,97*
Ähnlich
Stahlwille
96503012
ab € 237,93*
Ähnlich
Stahlwille
96503065
ab € 569,98*
Ähnlich
Stahlwille
96503020
ab € 244,84*
Ähnlich
Stahlwille
96503040
ab € 356,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.