Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithandhalter 393 S 1/4 Zoll m.Magnet Klingen-L.173,5mm Kl.flex.3K-Griff WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bithandhalter 393 S 1/4 Zoll m.Magnet Klingen-L.173,5mm Kl.flex.3K-Griff WERA
Artikel-Nr.:
     1498-4000829504
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028161001
EAN/GTIN:
     4013288217660
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
mit flexiblem Schaft · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · mit kompaktem Edelstahlhalter und starkem Dauermagnet · sichere Bithaltefunktion durch Verriegelungsmechanismus · Abtrieb: 6,3 mm (1/4″)-Sechskant ISO 1173, Form C 6,3 und E 6,3Weitere technische Eigenschaften:· Abtrieb: für 6,3 mm (1/4″) Bits nach DIN ISO 1173 - C 6,3 + E 6,3
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
173,5 mm
Gesamtlänge:
272 mm
Griffausführung:
3-Komponentengriff
Klinge:
flexibel
Ausführung:
mit Magnet
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
WERA
Weitere Suchbegriffe: bit-hand-halter wera, bit hand halter, Bit, Bithalter, Bithandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.