Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.250mm A.120mm Holzgr.30x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000831289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B25-12
EAN/GTIN:
     4054773022550
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannarme aus Temperguss · verzinkte Hohlprofilschiene · Stahlspindel mit Trapezgewinde · Holzheft mit Zwinge · Kunststoff-Schutzkappen
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
30 x 8 mm
Griff:
Holzgriff
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 9,46*
€ 13,52*
4 Tage
462
1
€ 8,90*
ab € 9,57*
€ 13,59*
1 Tag
324
1
€ 5,59*
ab € 9,75*
€ 13,84*
1 Tag
462
1
€ 4,99*
ab € 9,81*
€ 14,00*
Lager 1498
508
1
€ 5,45*
ab € 11,66*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
B100-12
ab € 17,80*
Ähnlich
k.A.
B10-5
ab € 2,52*
Ähnlich
k.A.
B15-8
ab € 4,53*
Ähnlich
k.A.
B20-10
ab € 7,72*
Ähnlich
k.A.
B30-12
ab € 9,35*
Ähnlich
k.A.
B40-12
ab € 10,68*
Ähnlich
k.A.
B50-12
ab € 11,80*
Ähnlich
k.A.
B60-12
ab € 12,64*
Ähnlich
k.A.
B80-12
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.