| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000832087 Herst.-Nr.: 362083 EAN/GTIN: 4019208094441 |
| |
|
| | |
| mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · mit kleinem Gehäusedurchmesser und verlängerter Laufspitze · Körper gehärtet und geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · durch den kleinen Kopfdurchmesser entsteht keine Behinderung für Stahlhalter und DrehstähleWeitere technische Eigenschaften:· A: 119mm· D: 30mm· G: 44,399mm· Bearbeitungsart: mitlaufend· Rundlaufabweichung max.: 0,01mm· B: 58mm· K: 51,5mm· Drehzahl max.: 4300min-¹ Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK5 | Werkstückgewicht max.: | 1400 kg | Gewicht: | 2600 g | Supplier Number: | 362083 | Spitzenwinkel: | 60 ° | Ausführung: | mit verlängerter Laufspitze | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,07* | € 350,46* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 314,58* | € 350,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,48* | € 351,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,60* | € 352,38* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,52* | € 367,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|