Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871A Spann-D.2,5-16mm SK40 A.-L.101mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000832377
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335954
EAN/GTIN:
     4054773008226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter wte
schnellspannbohrfutter
mit Steilkegel DIN 69871 Form A · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Bohrfutter-Ø D: 57mm · L1: 101mm · Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf · L: 95mm · Spann-Ø d1: 2,5-16mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
2,5-16 mm
Auskraglänge:
101 mm
Form:
A
Marke:
WTE
Norm:
DIN 69871
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter, Präzisionsschnellspannbohrfutter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 182,97*
€ 219,66*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 182,59*
€ 220,68*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 225,60*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 228,56*
€ 2,95*
ab € 186,14*
€ 232,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.