Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871A Spann-D.2,5-16mm SK40 A.-L.101mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000832377
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335954
EAN/GTIN:
     4054773008226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
NC-Bohrfutter-SK
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
mit Steilkegel DIN 69871 Form A · zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutter-Ø D: 57mm· L1: 101mm· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf· L: 95mm· Spann-Ø d1: 2,5-16mm
Weitere Suchbegriffe: nc-bohrfutter din 69871 sk40 2,5-16mm, schnellspannbohrfutter, schnellspannbohrfutter wte, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter, Präzisionsschnellspannbohrfutter
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 175,99*
€ 208,11*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 178,25*
€ 209,09*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,23*
€ 220,65*
€ 2,95*
ab € 187,18*
€ 227,00*
5 Tage
3
€ 7,99*
ab € 192,40*
€ 227,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.