Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871A Spann-D.2,5-16mm SK40 A.-L.92mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000832395_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000832395_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000832396
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30342429
EAN/GTIN:
     4054773008264
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
nc-bohrfutter din 69871 sk40 2,5-16...
mit Steilkegel DIN 69871 Form A · zum Einsatz auf Fräsmaschinen · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstopp · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Standardausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,05 mm · für Rechts- und LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Bohrfutter-Ø D: 57mm· L1: 92mm· Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf· L: 84mm· Spann-Ø d1: 2,5-16mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
2,5-16 mm
Auskraglänge:
92 mm
Form:
A
Marke:
WTE
Norm:
DIN 69871
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, schnellspannbohrfutter wte, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 158,44*
€ 187,49*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 158,42*
€ 188,36*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 165,47*
€ 196,68*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,36*
€ 197,62*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 171,95*
€ 203,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.