Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Schnellspannbohrfutter DIN 69871A Spann-D.2,5-16mm SK40 A.-L.92mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000832396
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30342429
EAN/GTIN:
     4054773008264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
nc-bohrfutter din 69871 sk40 2,5-16...
mit Steilkegel DIN 69871 Form A · zum Einsatz auf Fräsmaschinen · schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist · kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstopp · Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung · Standardausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,05 mm · für Rechts- und Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Bohrfutter-Ø D: 57mm · L1: 92mm · Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf · L: 84mm · Spann-Ø d1: 2,5-16mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
2,5-16 mm
Auskraglänge:
92 mm
Form:
A
Marke:
WTE
Norm:
DIN 69871
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, schnellspannbohrfutter wte, Bohrfutter, CNC-Bohrfutter, NC-Bohrfutter, NC-Schnellspannbohrfutter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 158,05*
€ 192,96*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 159,00*
€ 193,73*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 166,36*
€ 200,95*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 201,75*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 171,37*
€ 206,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.