Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK40 m.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000832700
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832700
EAN/GTIN:
     4015448476955
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
für Werkzeuge mit Steilkegel nach DIN 69871 · im Einsatz gehärtet 58 +/- HRC Eht 0,5 - 0,8 · Gewinde weich geschliffen nach DIN · parallel geschliffen und brüniert · ISO 7388-3 Form AD (DIN 69872 Form A) · mit Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · d4: 7,0mm · L2: 26mm · L1: 54mm · Form: AD · d1: 19mm · d2: 14mm · d3: 17mm · Norm: ISO 7388-3
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK40
Anzugsgewinde:
M16
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,43*
3 Tage
456
1
€ 5,49*
ab € 3,75*
€ 5,46*
1 Tag
355
1
€ 5,59*
ab € 4,37*
€ 6,32*
2 Tage
507
1
€ 4,99*
ab € 4,38*
€ 6,39*
Lager 1498
768
1
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832701
ab € 5,64*
Ähnlich
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
Ähnlich
PROMAT
4000832711
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.