Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.45 Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000832723
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832723
EAN/GTIN:
     4015448488736
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk 40 45°
MAS BT 40 45° · mit Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · L2: 35mm · L1: 60mm · d1: 15mm · Bohrungs-Ø: 4mm · d2: 10mm · d3: 17mm · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
BT40
Anzugsgewinde:
M16
Typ:
45 Grad
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen jis b 6339, anzugsbolzen sk40, Bolzen, Spannbolzen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 5,49*
ab € 3,95*
€ 5,86*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 5,90*
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 4,37*
€ 6,22*
2 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 4,38*
€ 6,29*
Lager 1498
28
1
€ 6,95*
ab € 5,23*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832722
ab € 4,59*
Ähnlich
PROMAT
4000832720
ab € 3,95*
Ähnlich
PROMAT
4000832721
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.