Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelspanneisen DIN 6315B Schlitz-B.22mm L.250mm f.Spannschraube M20,M22 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6315B-22x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-22x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-22x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-22x250 Gabelspanneisen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     1498-4000833030
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70565
EAN/GTIN:
     4020772070564
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
abgeschrägt · Vergütungsstahl · lackiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 62 mm· A: 40mm· B1: 22mm· B2: 62mm· Gewicht: 3000g· L: 250mm· B4: 10mm· Stärke: 40 mm· B3: 20mm
Weitere Informationen:
für Spannschraube:
M20, M22
Länge:
250 mm
Marke:
AMF
Schlitzbreite:
22 mm
Bauform:
abgeschrägt
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, Spanneisen, Spannelement
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 19,29*
€ 25,73*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 19,30*
€ 25,74*
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 19,21*
€ 26,12*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,15*
€ 28,83*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 22,02*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.