Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen D6315B 22x250mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen D6315B 22x250mm AMF
Spanneisen D6315B 22x250mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-491001
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70565
EAN/GTIN:
     4020772070564
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Gabelspanneisen, abgeschrägt

•DIN 6315B
•Aus Vergütungsstahl, lackiert
•Planparallele Spann- und Auflageflächen
•Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden

Weitere Informationen:
Schlitzbreite b1:
22 mm
Länge l:
250 mm
für Schrauben:
M20/M22
A:
40 mm
B2:
62 mm
B3:
20 mm
B4:
10 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
70565
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: amf gabelspanneisen, gabelspanneisen, Spanneisen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
29
1
€ 6,90*
ab € 19,21*
€ 23,77*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 19,34*
€ 23,78*
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 19,17*
€ 24,14*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,13*
€ 27,12*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 22,06*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.