Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M18x80mm vergütet auf 8.8 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     1498-4000833278
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84947
EAN/GTIN:
     4020772084943
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 · speziell für Spannzwecke entwickelte Stiftschrauben sind in der Längenabstufung den Normzahlen angepasstWeitere technische Eigenschaften:· d: M18· Qualität: vergütet auf 8.8· b1: 23mm· b: 50mm· L: 80mm
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Gewinde:
M18
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: amf din 6379, din 6379, Spannelemente, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,54*
Lager 1498
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 6,55*
6 Tage
270
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,70*
2 Tage
300
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 5,90*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.