Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     198-84947
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84947
EAN/GTIN:
     4020772084943
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Vorteil:
Vorteile des Gewinderollens:
- kein unterbrochener Faserverlauf
- verminderte Kerbempfindlichkeit
- sehr gute Rauhheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M18x 80 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
23
B2:
50
VE:
25
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: amf din 6379, din 6379, 6379-m18x80, 6379, m18x80, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 6,53*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,54*
€ 6,54*
Lager 198
300
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 5,93*
€ 8,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.