Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M24x315mm vergütet auf 8.8 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000833299
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86009
EAN/GTIN:
     4020772086008
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 · speziell für Spannzwecke entwickelte Stiftschrauben sind in der Längenabstufung den Normzahlen angepasst Weitere technische Eigenschaften: · d: M24 · Qualität: vergütet auf 8.8 · b1: 35mm · b: 200mm · L: 315mm
Weitere Informationen:
Länge:
315 mm
Gewinde:
M24
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 11,56*
€ 15,76*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 15,99*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 12,09*
€ 17,17*
3 Tage
500
1
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 18,86*
7 Tage
450
1
€ 5,49*
ab € 13,55*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.