Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilraspel DIN 7261 L.200mm Q.20x5mm Hieb 1 2K-Ergo PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilraspel DIN 7261 L.200mm Q.20x5mm Hieb 1 2K-Ergo PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000840339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000840339
EAN/GTIN:
     4015448718185
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
flachstumpf · mit 2K-Kunststoffheft · Form A · Vorderseite Kreuzhieb · Rückseite RaspelhiebWeitere technische Eigenschaften:· Heft: 2K-Ergo
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Hieb:
1
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, flachfeile h1 200mm, flachfeile hieb 1, flachfeile, Dreikant, Feile, Feilen, Halbrund, Raspeln, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.