Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel DIN 7263 C L.200mm Q.20 x 5,5mm Hieb 2 halbrd.2K-Ergo PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzraspel DIN 7263 C L.200mm Q.20 x 5,5mm Hieb 2 halbrd.2K-Ergo PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000840535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000840535
EAN/GTIN:
     4015448478980
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
halbrund · mit Ergonomie-Feilenheft · Form C · halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei SeitenWeitere technische Eigenschaften:· Heft: 2K-Ergo
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
20 x 5,5 mm
Hieb:
2
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Form:
halbrund
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: holzraspel halbrund, holzraspel, holzraspel hieb2, Feilen, Feilraspel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.