Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibenabrichter D.32mm L.240mm B.14mm 4 Stahlräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000840750
Herst.-Nr.:
     20102
EAN/GTIN:
     4005725201028
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant
zum Abrichten und Reinigen von Schleifscheiben · mit 4 gehärteten Stahlrädchen Weitere technische Eigenschaften: · für Schleifscheiben-Ø: bis 250mm
Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Länge:
240 mm
Breite:
14 mm
Marke:
MÜLLER
Ausführung:
4 Stahlräder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 8,24*
€ 11,95*
2 Tage
24
8
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 11,95*
Lager 1498
24
1
€ 5,45*
ab € 8,39*
€ 12,01*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 8,82*
€ 12,63*
5 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 8,95*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.