Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzenbürste L.150mm 0,3mm Nyl.PA glatt 3-reihig LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000840783
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     125251
EAN/GTIN:
     4017359301005
Suchbegriffe:
Zündkerzenbürste
zündkerzenbürste lessmann
zündkerzenbürste
zum Einsatz für alle feinen Bürstarbeiten · Körper aus PEFC zertfiziertem Buchenholz · Reinigung von Werkstücken aus 3D Druck
Weitere Informationen:
Material:
Nylon PA glatt
Ausführung:
3-reihig
Länge:
150 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
LESSMANN
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
177
1
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 1,66*
1 Tag
177
30
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,71*
3 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,72*
2 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,73*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 1,30*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
125231
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.