Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste D.16mm Schaft 3,8mm Drahtstärke 0,12mm STA 25mm LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000840786
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     56532160
EAN/GTIN:
     4017359208793
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten lessmann
gewellter Draht · zum Entgraten von Bohrungen, Gewindebohrungen, Querbohrungen oder Einspritzpumpen · zum Polieren und Säubern von Düsen und kleinen Bohrungen · zeichnet sich aus durch extrem dichten Besatz und hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Besatzbreite:
25 mm
Besatzlänge:
90 mm
Drahtstärke:
0,12 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Aufnahme:
Schaft 3,8 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Marke:
LESSMANN
Weitere Suchbegriffe: düsenbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
25
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,22*
2 Tage
34
20
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,22*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,24*
Lager 1498
37
1
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,26*
4 Tage
58
1
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
565.321.00
ab € 3,69*
Ähnlich
Lessmann
565.321.30
ab € 3,03*
Ähnlich
Lessmann
565.341.90
ab € 3,28*
Ähnlich
Lessmann
565.342.50
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.