Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satinierwalze 80 SiC Ø100xB70mm 19,2mm LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann
Lessmann
Artikel-Nr.:
     1498-4000840852
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     32382819
EAN/GTIN:
     4017359204351
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
die Edelstahlbürste ist zum Polieren und Mattieren von Edelstahloberflächen bestens geeignet · zur Bearbeitung und Strukturieren von Holzoberflächen empfehlen wir SIC Borsten sowie Litzendraht · Aufnahme 19,2 mm · 4000840851: Drahtstärke : VA-Stahldraht gewellt 0,20 mm4000840853: Drahtstärke: Litzendraht 0,20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Aufnahme: 19,2mm
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Marke:
LESSMANN
Material:
SiC
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Ø:
100 mm
Breite:
70 mm
max. Drehzahl:
8000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
SiC Schleifborsten
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lessmann rundbürste ø100, lamellenschleifrad, rundbürste lessmann, Aufnahmewalzen, Gummiträger, Satinierwalzen, Schleifwalzen, Vliesrad, Vliesräder, Walze
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 65,70*
€ 81,26*
Lager 1498
6
€ 5,45*
ab € 66,30*
€ 81,34*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 81,71*
€ 5,95*
ab € 73,30*
€ 92,76*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 73,52*
€ 93,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.