Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A 46 N Supra D115xS6mm gekr.Alu.Bohr.22,23mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000841094
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     6622
EAN/GTIN:
     4014855010486
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheiben 115x16x22,23
schruppscheibe
für die Bearbeitung von Aluminium · kein Zusetzen der Scheibe beim Einsatz auf NE-Metallen · optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß · sehr gute Aggressivität und Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Form:
gekröpft
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
6 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Marke:
KLINGSPOR
Ausführung:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe alu, Schleifscheiben, Schruppscheiben
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,01*
2 Tage
60
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,02*
Lager 1498
60
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,49*
€ 2,03*
7 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,05*
7 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13401
ab € 1,16*
Ähnlich
Klingspor
13402
ab € 1,17*
Ähnlich
Klingspor
13418
ab € 2,09*
Ähnlich
Klingspor
13433
ab € 3,20*
Ähnlich
Klingspor
2226
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.