Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.30mm Drahtstärke 0,2mm MS 9mm 20000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste D.30mm Drahtstärke 0,2mm MS 9mm 20000min-¹ PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000841138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841138
EAN/GTIN:
     4015448717584
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
gewellter Draht · zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw. · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Material:
Messing
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Besatzbreite:
9 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: rundbürste messing 30mm, rundbürste messing, rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.