Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.50mm Drahtstärke 0,2mm MS 17mm 15000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste D.50mm Drahtstärke 0,2mm MS 17mm 15000min-¹ PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000841141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841141
EAN/GTIN:
     4015448717607
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
gewellter Draht · zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw. · Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Material:
Messing
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Besatzbreite:
17 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
max. Drehzahl:
15000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: rundbürste messing 50mm, rundbürste messing, rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.