Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.115mm K.24 f.HO/Metall Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberscheibe D.115mm K.24 f.HO/Metall Korund PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000841636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841636
EAN/GTIN:
     4015448409281
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
24
max. Drehzahl:
13200 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,402*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.