Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.125mm K.120 f.HO/Metall Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberscheibe D.125mm K.120 f.HO/Metall Korund PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000841638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841638
EAN/GTIN:
     4015448409304
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
120
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,374*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.