Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifstreifen PS 33 CK GLS 18 K.40 f.Farbe/Lack/Spachtel/Holz Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftschleifstreifen PS 33 CK GLS 18 K.40 f.Farbe/Lack/Spachtel/Holz Korund
Artikel-Nr.:
     1498-4000841820
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     146974
EAN/GTIN:
     4014855062171
Suchbegriffe:
Haftschleifscheiben
Klettschleifscheiben
Schleifscheibe
Korund · erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn · reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung · hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage · kletthaftendWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Breite: 80mm· Länge: 133mm· Nutzungsart: Schwingschleifer, Handklotz· Streuart: halboffen· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Ausführung:
GLS 18
Lochanzahl:
8
Einsatzbereich:
für Farbe/Lack/Spachtel/Holz
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Absauglöcher Ø:
10 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.