Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satinierwalze Vlies/Gewebe 150 fine braun Ø100xB100mm 19mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000841993
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841993
EAN/GTIN:
     4015448532279
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
hochwertiges Schleifvlies / Gewebekombination · kunstharzgebunden · mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Kratzern und gleichzeitigem Auftragen einer Strichmattierung · universell einsetzbar für Stahl und Edelstahl · Aufnahme 19 mm Weitere technische Eigenschaften: · Aufnahme: 19mm
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Breite:
100 mm
Körnung:
150
Sorte:
fine
max. Drehzahl:
5700 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad, Aufnahmewalzen, Gummiträger, Satinierwalzen, Schleifwalzen, Vliesrad, Vliesräder, Walze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 5,49*
ab € 11,70*
€ 16,25*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 11,69*
€ 16,37*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 13,06*
€ 18,11*
2 Tage
23
1
€ 6,80*
ab € 13,13*
€ 18,50*
Lager 1498
23
1
€ 5,45*
ab € 15,50*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841992
ab € 11,63*
Ähnlich
PROMAT
4000841991
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.