Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D15xB30mm30mm K.36 Korund max.Drehz.26000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000842468
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842468
EAN/GTIN:
     4015448532736
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Weitere Informationen:
Körnung:
36
max. Drehzahl:
26000 min-¹
Breite:
30 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
15 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
100
€ 5,45*
ab € 0,2543*
€ 0,2566*
34 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,31*
33 Tage
unbekannt
100
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,33*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,80*
ab € 0,27*
€ 0,36*
Lager 1498
nicht lagernd
100
€ 5,45*
ab € 0,318*
€ 0,418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842471
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000842469
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000842475
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000842472
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000842473
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000842479
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000842476
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842477
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842480
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.