Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK870X L.2000mm B.150mm K.40 f.STA/Titan/NE Keramikkorn VSM


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000843159
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     769053
EAN/GTIN:
     4018875690536
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Keramikkorn · robustes Polyestergewebe · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochliegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Material:
Keramikkorn
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Stahl / Titan / NE
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
VSM
Weitere Suchbegriffe: vsm schleifbänder 75x2000 k40, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
40
10
€ 5,45*
ab € 12,38*
€ 14,94*
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,00*
6 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 13,86*
€ 17,09*
3 Tage
40
10
€ 4,99*
ab € 14,70*
€ 17,88*
5 Tage
40
10
€ 6,90*
ab € 13,52*
€ 18,29*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 12,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 149,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VSM
780791
ab € 8,12*
Ähnlich
VSM
725613
ab € 14,64*
Ähnlich
VSM
769055
ab € 9,36*
Ähnlich
VSM
769177
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.