Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK870X L.2000mm B.150mm K.80 f.STA/Titan/NE Keramikkorn VSM


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000843161
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     769177
EAN/GTIN:
     4018875691779
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Keramikkorn · robustes Polyestergewebe · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochliegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Material:
Keramikkorn
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Stahl / Titan / NE
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
VSM
Weitere Suchbegriffe: schleifbänder vsm 50x2000 k80, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
60
10
€ 5,45*
ab € 8,26*
€ 10,09*
2 Tage
60
10
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 10,14*
6 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 8,98*
€ 11,29*
3 Tage
60
10
€ 4,99*
ab € 9,57*
€ 11,85*
5 Tage
60
10
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 12,17*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 100,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VSM
780791
ab € 8,12*
Ähnlich
VSM
725613
ab € 14,64*
Ähnlich
VSM
769053
ab € 12,38*
Ähnlich
VSM
769055
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.