Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesscheibe Scotch Brite™ SC-DH D.115mm medium rot 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000844152
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100233776
EAN/GTIN:
     4001895412547
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Schleifvliesscheibe
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
geeignet für Edelstahl, Baustahl und NE-Metalle · zum Reduzieren von Rautiefen · Entfernen von Anlauffarben · Glätten von Oberflächen · leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten · durch Kletthaftung wird ein schneller Scheibenwechsel ermöglicht · kletthaftend · ungelocht
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Ausführung:
ohne Zentrierung
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Sorte:
medium
max. Drehzahl:
8000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
rot
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, 3m fiberscheibe 115mm, fiber scheibe, 3m fiber scheiben, Exzenterschleifscheibe, Schleifvliesronden, Vliesscheiben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 1,99*
€ 2,63*
3 Tage
1035
20
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 2,82*
Lager 1498
980
20
€ 5,45*
ab € 2,19*
€ 2,83*
4 Tage
1380
20
€ 8,90*
ab € 2,33*
€ 3,02*
1 Tag
966
20
€ 5,59*
ab € 2,37*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.