Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe PS 33 CK GLS 51 150mm K.100 f.Lack Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftschleifscheibe PS 33 CK GLS 51 150mm K.100 f.Lack Korund
Artikel-Nr.:
     1498-4000844549
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     301926
EAN/GTIN:
     4014855182473
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · vielseitige Schleifscheibe für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Holz und Spachtel · hohe Abtragsrate · kletthaftend
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Körnung:
100
Ausführung:
GLS 51
Lochanzahl:
8 + 8 + 1
Lochkreis Ø:
120 + 65 mm
Einsatzbereich:
für Lack
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Absauglöcher Ø:
10 + 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,276*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.