Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge SPEED SLOT® D.29mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LENOX 3001818L Lochsäge
LENOX 3001818L Lochsäge
LENOX 3001818L Lochsäge
LENOX 3001818L Lochsäge
LENOX 3001818L Lochsäge
LENOX 3001818L Lochsäge
LENOX 3001818L Lochsäge
LENOX 3001818L Lochsäge
Artikel-Nr.:
     1498-4000844650
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     3001818L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hss lochsäge 29 mm
lochsäge
Bi-Metall · zum Schneiden kreisrunder Löcher in nahezu alle Werkstoffe wie Edelstahl, Metall, Holz, Kupfer, Aluminium, Kunststoff usw. · optimierte Zahngeometrie für längere Standzeit · einfache Entfernung des Bohrkerns durch SPEED SLOT® · reduzierte Wandstärke für schnellen Schnitt · Schnitttiefe 40 mm · zum Einsatz in Hand- oder stationären Bohrmaschinen
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
29 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Material:
Bi-Metall
Marke:
LENOX
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 10,81*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,36*
€ 10,83*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 10,93*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 8,71*
€ 11,48*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 9,49*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
1779774
ab € 14,19*
Zubehör
Lenox
1779803
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.