Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe STEELOX D.50mm Scheibenstärke 3mm ger.Korund Bohr.6mm PFERD


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000844772
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     65505030
EAN/GTIN:
     4007220165690
Suchbegriffe:
Kleintrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
universelle Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Geradschleifern · zum Bearbeiten von Edelstahl (INOX), Stahl und vielen weiteren Werkstoffen wie Nickelbasislegierungen, Gusseisen, Aluminium und weitere NE-Metalle · zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial und zum Erzeugen von Durchbrüchen Weitere technische Eigenschaften: · Schleifmittel: Korund
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Ø:
50 mm
Scheibenstärke:
3 mm
Bohrung:
6 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23309
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,42*
€ 1,72*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,73*
7 Tage
23359
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 1,82*
3 Tage
135
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,00*
Lager 1498
150
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,69*
€ 2,05*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33510000
ab € 7,03*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33511000
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.