Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste D.65mm M14 Drahtstärke 0,35mm STA 12000min-¹ LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000844918
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     421167
EAN/GTIN:
     4017359005767
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14
gewellter Draht · geeignet für leichte Bürstarbeiten wie Schweißnahtreinigung, zur Entfernung von Rost, Farbe und Verschmutzungen · für große Flächen geeignet · M14
Weitere Informationen:
Ø:
65 mm
Besatzlänge:
20 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Aufnahme:
M14
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Stahl
Marke:
LESSMANN
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
20
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,84*
3 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,51*
Lager 1498
25
1
€ 6,95*
ab € 4,55*
€ 6,59*
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,68*
6 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 4,69*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.